Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 500/152 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten RK 500/152 grün
Regalkasten RK 500/152 grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-619656
Herst.-Nr.:
     RK 500/152 grün
EAN/GTIN:
     4031022010582
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
";Regalkasten RK 500/152

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen
• Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör für Regalkasten RK)

Lieferung: Abgabe nur in Verpackungseinheiten je Farbe. "
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
500 mm
Breite:
152 mm
Höhe:
83 mm
Herstellerartikelnummer:
RK 500/152 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten lakape, lagerkasten, 30470750, Kasten, Kästen, Kleinteileboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
66
10
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,30*
Lager 6C8MS
66
20
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,21*
7 Tage
152
10
€ 4,30*
ab € 5,31*
€ 7,01*
2 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 7,60*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,8184*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398950
ab € 2,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398912
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.