Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm Typ RLA-1 2400 1000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 6018 gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm Typ RLA-1 2400 1000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-1 2400 1000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-1 2400 1000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-1 2400 1000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-1 2400 1000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 6018 gelbgrün
Lastarm Typ RLA-1 2400 1000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 6018 gelbgrün
Artikel-Nr.:
     302blb-5848052
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300101
EAN/GTIN:
     4251305417659
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm für Gabelstapler Typ RLA • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Oberfläche: pulverbeschichtet • Lastarm: starre Ausführung • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen) Hinweis: Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers. Technische Daten: Typ RLA-1 2400 Position 1: Abstand 780 mm, Traglast 1000 kg Position 2: Abstand 1565 mm, Traglast 200 kg Position 3: Abstand 2350 mm, Traglast 100 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 6018
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RLA-1 2400
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
2260 x 560 x 610 mm
Gewicht:
57 kg
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler, Lastarm, Gabelstpler, Stapler, Anbaugerät, 9900066855, 00066855
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,86*
€ 508,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,73*
€ 519,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,09*
€ 554,39*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 510,18*
€ 579,70*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,55*
€ 614,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,77*
€ 731,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,47*
€ 716,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,50*
€ 682,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,51*
€ 668,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.