Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre drehbar lack. 3,5 m li.W. Betonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre drehbar lack. 3,5 m li.W. Betonieren
Wegesperre drehbar lack. 3,5 m li.W. Betonieren
Wegesperre drehbar lack. 3,5 m li.W. Betonieren
Wegesperre drehbar lack. 3,5 m li.W. Betonieren
Artikel-Nr.:
     302blb-5848200
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     3-105-3500-00
EAN/GTIN:
     4046675119544
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Drehbare Wegessperre • Haupt- und beide Auflagestützen: aus Stahl, feuerverzinkt • Sperrbalken: aus Hartaluminium mit Antisitzsteg • Schließung: erfolgt an der Hauptstütze mit Vorhängeschloss (bauseits) • Auflage- und Ablagestütze: sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhängeschlosses Hinweis: Gegen Mehrpreis abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen) lieferbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Mannus
WGNr.:
225
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3-105-3500-0011
Herstellername:
Julius Cronenberg OHG
Ausführung:
zum Einbetonieren
lichte Sperrweite:
3,5 m
Ausführung mit:
Obefläche:
verzinkt und rot-weiß lackiert
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, drehschranke mit vorhängeschloss, dreh sperre, drehschranke 3,5 m, Wegesperre, Wegesperren, Absperrung, Durchgangssperre, Durchfahrsperre, Gattersperren, Absperrungen, 9900029042, 00029042
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,13*
€ 1.124,75*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,84*
€ 1.130,29*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,61*
€ 1.231,35*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,29*
€ 1.345,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,94*
€ 1.341,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,05*
€ 1.294,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,06*
€ 1.260,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,84*
€ 1.219,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.