Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB120xT180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB120xT180 cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5852401
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22042
EAN/GTIN:
     4260061895380
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color • Geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr • Große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität • Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor • Farb- und lichtecht, UV-beständig • Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig • Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
22042
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße:
1200 x 1800 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900027340, 00027340
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 95,99*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,47*
€ 96,00*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,80*
€ 97,71*
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 80,91*
€ 102,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,81*
€ 103,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,51*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,16*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,43*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,34*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,15*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,08*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,92*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,62*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 58,92*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,12*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.