Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Absperrpfosten Klappy rund 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrpf.Klappy umlegb.,Pz,.fvz.,weiß, 2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60 mm
Absperrpf.Klappy umlegb.,Pz,.fvz.,weiß, 2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60 mm
Absperrpf.Klappy umlegb.,Pz,.fvz.,weiß, 2 rote Ringe,z.Aufschr.,Pf.Ø60 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5852647
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     780517
EAN/GTIN:
     4004338780517
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten Modell KLAPPY • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen • Befestigungsart: zum Aufschrauben • Klappbar Hinweis: Zur Begrenzung und Sicherung von Wegen, Flächen und Zufahrten.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 60 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Verschlusssystem:
Profilzylinder, gleichschließend mit 3 Schlüsseln
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl umlegbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Klappy, Parken, Gah, Alberts, Absperrung, Poller, 9900029708, 00029708
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,88*
€ 158,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 158,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,14*
€ 164,05*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 133,33*
€ 165,99*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,28*
€ 184,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.