Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbank, 3 Sitze Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbank, 3 Sitze Buche
Traversenbank, 3 Sitze Buche
Artikel-Nr.:
     302blb-5852814
Hersteller:
     FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     4008-095
EAN/GTIN:
     4332163197416
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank buche
Traversenbank, Buchesperrholz • Sitze: Buchesperrholz, natur lackiert • Beine: verchromt, mit verstellbaren Bodengleitern • Traverse: 60 x 30 mm schwarz
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
250
Made in Germany:
ja
Länge:
1800 mm
Ausführung:
3-Sitzer
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank 3 sitze, Bank, Sitzbank, 9900042142, 00042142
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,31*
€ 449,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.