Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eazycare Style 60x85cm, Sea Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Eazycare Style 60x85cm, Sea Green
Artikel-Nr.:
     302blb-5854768
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630140
EAN/GTIN:
     4260698250798
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Style • Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken • Oberfläche: geschlossen • Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig • Antistatische Wirkung • Bedruckbar • Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden • Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken • Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich • Stärke: 13 mm • Gewicht: 3,2 kg/m² • Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 6011 resedagrün
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
630540
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße:
60 x 85 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, schmutzfangmatten 60cm breit, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900067825, 00067825
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 73,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,28*
€ 73,60*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,81*
€ 74,97*
€ 4,95*
ab € 57,98*
€ 75,55*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 76,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.