Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilgehänge D 12 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseilgehänge D 12 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m
Drahtseilgehänge D 12 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5854973
Herst.-Nr.:
     2181203
EAN/GTIN:
     4317784162524
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseilgehänge, 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/45-60°
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
3200/2300 kg
Seil-Ø:
12 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, drahtseil-krangeschirr 3-strängig, anschlagseil mit aufhängering, krangeschirr 12mm, Seil, Transportgehänge, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015338, 00015338
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 152,36*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 153,10*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 153,10*
€ 182,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 151,47*
€ 180,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 145,45*
€ 173,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 139,50*
€ 166,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 123,42*
€ 146,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.