Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch Flex Onyx 1800x800/,C-Fuß 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubtisch Flex Onyx 1800x800/,C-Fuß 650-1250
Hubtisch Flex Onyx 1800x800/,C-Fuß 650-1250
Hubtisch Flex Onyx 1800x800/,C-Fuß 650-1250
Hubtisch Flex Onyx 1800x800/,C-Fuß 650-1250
Hubtisch Flex Onyx 1800x800/,C-Fuß 650-1250
Artikel-Nr.:
     302blb-5855303
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08F1808-OS
EAN/GTIN:
     4038933529264
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch Serie Flex, elektrisch höhenverstellbar • Gestell: silber pulverbeschichtete, T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse • Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos • Teleskop-Hubmechanik: mit 1000 N Hubkraft Lieferung: Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-08F1808-OS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Maße B x T:
1800 x 800 mm
Dekor:
Onyx
Tischhöhe:
650–1250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,92*
€ 755,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,94*
€ 758,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,88*
€ 769,21*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,79*
€ 884,81*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,99*
€ 899,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,81*
€ 1.052,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,47*
€ 1.038,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,53*
€ 1.007,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,62*
€ 982,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,79*
€ 948,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258695
ab € 465,59*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 464,76*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,81*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,69*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,39*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,34*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 148,16*
Zubehör
Topstar
AU109AT35
ab € 213,07*
Zubehör
Topstar
AU109AT33
ab € 214,85*
Zubehör
Topstar
AU109AT38
ab € 213,89*
Zubehör
Topstar
AU109AT20
ab € 214,78*
Zubehör
Topstar
AU139AT33
ab € 257,66*
Zubehör
Topstar
AU139AT38
ab € 253,57*
Zubehör
Topstar
AU139AT20
ab € 253,21*
Zubehör
Topstar
9590 T380
ab € 175,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.