Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzboden 1926 für Kastenwagen 1200x780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusatzboden 1926 für Kastenwagen 1200x780
Zusatzboden 1926 für Kastenwagen 1200x780
Zusatzboden 1926 für Kastenwagen 1200x780
Zusatzboden 1926 für Kastenwagen 1200x780
Artikel-Nr.:
     302blb-5857255
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1926
EAN/GTIN:
     4017976019260
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Etagenboden Tischwagen
Zusatzboden für Kastenwagen • Tragkraft: 90 kg • Sandwich-Platten, Buchendekor, variabel einsetzbar (Teilung 100 mm) Hinweis: Kastenwagen mit Rollladen hat eigene Böden (auf Anfrage lieferbar).
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1926
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Maße L x B:
1200 x 780 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagenetagenboden, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Kastenwagen, Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, Transportgeräte, Zusatzboden, Werkstattwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kastenwagen-Zubehör, Tischwagen, 9900019055, 00019055
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,17*
€ 85,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 85,10*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 87,19*
6 Tage
15
€ 5,45*
ab € 71,77*
€ 88,71*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 110,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.