Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbank, 4 Sitze Kunststoff o. Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbank, 4 Sitze Kunststoff o. Polster
Traversenbank, 4 Sitze Kunststoff o. Polster
Artikel-Nr.:
     302blb-5857584
Hersteller:
     FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     4020-003
EAN/GTIN:
     4332163197324
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank 4 sitze
Traversenbank, mit Kunststoffschalen • Sitze: Kunststoff • Beine: verchromt, mit verstellbaren Bodengleitern • Traverse: 60 x 30 mm schwarz
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
250
Made in Germany:
ja
Länge:
2350 mm
Ausführung:
4-Sitzer
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank friwa, Bank, Sitzbank, 9900042139, 00042139
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,64*
€ 425,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,12*
€ 420,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,53*
€ 409,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,05*
€ 402,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.