Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Artikel-Nr.:
     302blb-5857612
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48120-02-LL
EAN/GTIN:
     4317784392921
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Sockel, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Sockel: Höhe 100 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
180
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48120-02-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: cp putzmittelschrank, putzmittel schrank, putzmittelschrank 50cm tief, Kleiderschränke, Stahlschrank, Spind, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Umkleideschrank, Schranksysteme, Garderobenschrank, Kleiderspind, Wäscheschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013679, 00013679
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,12*
€ 452,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,94*
€ 452,82*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,09*
€ 495,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,37*
€ 504,26*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,15*
€ 582,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,13*
€ 692,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,37*
€ 677,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,24*
€ 644,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.