Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm Typ RLA-5 2400 5000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 7016 anthrazitgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm Typ RLA-5 2400 5000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 7016 anthrazitgr
Lastarm Typ RLA-5 2400 5000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 7016 anthrazitgr
Lastarm Typ RLA-5 2400 5000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 7016 anthrazitgr
Lastarm Typ RLA-5 2400 5000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 7016 anthrazitgr
Lastarm Typ RLA-5 2400 5000kg nicht höhenverst. max. 2400mm RAL 7016 anthrazitgr
Artikel-Nr.:
     302blb-5857741
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300109
EAN/GTIN:
     4251305417734
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm für Gabelstapler Typ RLA • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Oberfläche: pulverbeschichtet • Lastarm: starre Ausführung • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen) Hinweis: Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers. Technische Daten: Typ RLA-5 2400 Position 1: Abstand 780 mm, Traglast 5000 kg Position 2: Abstand 1565 mm, Traglast 1000 kg Position 3: Abstand 2350 mm, Traglast 500 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RLA-5 2400
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
2260 x 580 x 680 mm
Gewicht:
93 kg
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler, Lastarm, Gabelstpler, Stapler, Anbaugerät, 9900066872, 00066872
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,66*
€ 899,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,63*
€ 906,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,28*
€ 930,64*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 878,42*
€ 941,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.044,76*
€ 1.109,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,86*
€ 1.320,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,11*
€ 1.315,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,17*
€ 1.280,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,43*
€ 1.258,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,76*
€ 1.243,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.