Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 4296 400kg 3 Böden 1650x610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 4296 400kg 3 Böden 1650x610mm
Etagenwagen 4296 400kg 3 Böden 1650x610mm
Etagenwagen 4296 400kg 3 Böden 1650x610mm
Etagenwagen 4296 400kg 3 Böden 1650x610mm
Etagenwagen 4296 400kg 3 Böden 1650x610mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5859929
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4296
EAN/GTIN:
     4017976042961
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagen, mit waagerecht und schräg einhängbaren Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Deutsches Patent: 102 55 281 • Böden: fest bzw. lose, Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl, Randhöhe 15 mm an den Längsseiten • Tragkraft: 80 kg pro Boden • Einlegeraster: lose Böden variabel im 120-mm-Raster einhängbar • Neigung: 15° bzw. 30° bei schräger Einstellung • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung 200 x 40 mm, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4296
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
85,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1830 x 620 x 1560 mm
Anzahl Böden:
3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Kommissionierwagen, Kommissionswagen, kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, 9900018935, 00018935
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,23*
€ 487,62*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 436,51*
€ 489,82*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,09*
€ 495,80*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,25*
€ 504,86*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,22*
€ 629,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,15*
€ 748,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,62*
€ 745,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,85*
€ 738,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,44*
€ 726,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,22*
€ 702,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 87,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.