Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B400xT300xH270 mm grün Auflast 600kg mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B400xT300xH270 mm grün Auflast 600kg mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH270 mm grün Auflast 600kg mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B400xT300xH270 mm grün Auflast 600kg mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     302blb-5861480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163398325
EAN/GTIN:
     4031022050687
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 400/270-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Markenname:
LA-KA-PE
WGNr.:
428
Herstellerartikelnummer:
VTK 400/270-0 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
300 x 400 x 270 mm
Traglast:
45 kg
Auflast:
600 kg
Nutzmaße B x T x H:
260 x 360 x 250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff, groß behälter, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 9900007316, 00007316
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,27*
€ 20,12*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 22,75*
1
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 22,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 24,09*
Lager 302
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 110,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400002
ab € 19,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400001
ab € 25,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400006
ab € 21,93*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 32,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 144,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 63,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.