Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A5 Maxibriefbox Versandkarton VE 50


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
A5 Maxibriefbox Versandkarton VE 50
A5 Maxibriefbox Versandkarton VE 50
Artikel-Nr.:
     303-355000-P
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     3550000
EAN/GTIN:
     4250159505864
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Briefbox
Diese Klappdeckelbox aus weißer Wellpappe ist ideal für den portooptimierten Versand von Mustern, Kleinteilen, umfangreichen Unterlagen oder Ergänzungslieferungen als Maxibrief.
Porto für Maxibrief.
Innenmaß: 245 x 175 x 42 mm
Außenmaß: 258 x 180 x 45 mm
Material: Wellpappe E-Welle mit weißer Außenseite
Verpackungstyp: FEFCO 0427
VE: 50 Stück/Pack
Weitere Suchbegriffe: Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0427, Maxibriefboxen, Klappdeckelschachtel, Versandschachtel, Deckelbox, Wellpappschachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,3038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,17*
€ 25,19
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clickbox
3050000
ab € 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.