Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Square A7, transparent, Schubladenorganizer Aufbewahrungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Square A7, transparent, Schubladenorganizer Aufbewahrungsbox
Square A7, transparent, Schubladenorganizer Aufbewahrungsbox
Square A7, transparent, Schubladenorganizer Aufbewahrungsbox
Artikel-Nr.:
     303-40579002
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     57901009
EAN/GTIN:
     8711112579002
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Die Einsatzmöglichkeiten für diese Kunststoffschalen sind vielfältig. Sie können sowohl als Aufbewahrungsboxen oder Ablagefächer verwendet werden, wie auch als Schubladenorganizer. Die Formate dieser Kunststoffwannen sind auf DIN Formate zugeschnitten und eigenen sich deshalb z.B. auch als Briefablage oder für die Büro-Organisation. Die verschiedenen Größen lassen sich untereinander stapeln. Sie sind auch als Laborschalen verwendbar, da der Kunststoff PP gegen die meisten Säuren und Laugen, sowie gegen Alkohol resistent ist.
  • Kunststoff: Polypropylen (PP)
  • Farbe: milchig-transparent
  • Außenmaße: 145 x 115 x 60 mm
  • Innenmaße: 110 x 80 x 59 mm DIN A7 (am Boden gemessen)
  • Sonstiges: stapelbar, nestbar, ohne Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunware
58301028
ab € 3,26*
Ähnlich
Sunware
58301009
ab € 3,32*
Ähnlich
Sunware
58201028
ab € 2,52*
Ähnlich
Sunware
58201009
ab € 2,51*
Ähnlich
Sunware
58101028
ab € 2,02*
Ähnlich
Sunware
58101009
ab € 2,01*
Ähnlich
Sunware
57901028
ab € 1,81*
Ähnlich
Sunware
58001028
ab € 2,13*
Ähnlich
Sunware
58001009
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.