| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 303-40782006 Herst.-Nr.: 78200609 EAN/GTIN: 8711112782006 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertige transparente Aufbewahrungsbox mit Griff für den Haushalt, Büro, Spielzimmer, Küche und Werkstatt.
Gegenstände mit DIN A5 Breite passen besonders gut in diese Kunststoffbox Die praktische Form und Größe ist natürlich auch für viele andre Dinge wie kleinere Werkzeuge, Pinsel, Spielzeug oder Bauklötze prima geeignet.
Kunststoffboxen von SUNWARE werden ausschließlich in den Niederlanden hergestellt - und dies seit 40 Jahren. - Premiumqualität, hergestellt in Holland
- Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
- Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar. - Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
- aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
- von -40° bis +120°C einsetzbar.
- Außenmaße: 307 x 200 x 143 mm
- Innenmaße: 248 x 155 x 135 mm
- Volumen: 6 Liter
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pinseltasche, Sammelbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel sunware, Aufbewahrungsbox, Lagerbox, Ordnungsbox, Kunststoffdose, Vorratsdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,67* | € 6,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,68* | € 6,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 4,77* | € 7,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,60* | € 8,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 303 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,94* | € 8,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 303 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 303 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 303 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|