Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lock & Lock 1,8 Liter, wasserdichte Vorratsdose mit Schüttdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Produktbild zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Anwendungsbild zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Anwendungsbild zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Anwendungsbild zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Anwendungsbild zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Anwendungsbild zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Symbol zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Symbol zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Symbol zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Symbol zu »Lock & Lock« Vorratsdose mit Schüttdeckel, Inhalt: 1,8 Liter
Artikel-Nr.:
     303-428130F
Hersteller:
     Lock & Lock
Herst.-Nr.:
     HPL813F
EAN/GTIN:
     8803733813020
Suchbegriffe:
Haushalts-Gefrierbehälter
Haushalts-Gefrierboxen
Haushalts-Gefrierdosen
Kunststoffbox
Wasserdichte und luftdichte Vorratsdosen von Lock & Lock eignen sich besonders für die trockene Aufbewahrung von Schüttgut wie Müsli und andere Getreideprodukte, sowie Zucker, Salz und ähnlichen rieselnden Stoffen, die Schutz vor Feuchtigkeit benötigen. Aufgrund der patentierten Dichtung schützen Lock&Lock-Dosen zudem vor Motten, Ameisen und anderem Ungeziefer.

Für die Bevorratung von Müsli, Cerealien, Mehl oder Nüssen ist die praktische Streuöffnung von besonderem Vorteil. Sie ist ebenfalls abgedichtet und ermöglicht die bequeme Dosierung beim Ausschütten.
  • Volumen: 1,8 Liter
  • Außenmaße: 151 x 108 x 190 mm (L x B x H)
  • Innenmaße: 120 x 76 x 170 mm
  • Lock&Lock-Dosen sind luft- und wasserdicht! Selbst Flüssigkeiten können gefahrlos transportiert werden.
  • BPA frei. Auch für Säuglingsnahrung geeignet.
  • Bis 120°C mikrowellengeeignet, gefriertruhengeeignet bis -20°C.
  • Spülmaschinengeeignet
Lock & Lock Vorratsdosen sind überall einsetzbar. Beispiele: Küche, Gastronomie, Catering, Labor, Haushalt, Industrie, Medizin, Picknick...
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
568
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,04*
Lager 303
19
€ 5,87*
ab € 7,65*
€ 11,63*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.