Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStore CLASSIC Box 1 - Aufbewahrungsbox mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartStore CLASSIC Box 1 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 1 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 1 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
SmartStore CLASSIC Box 1 - Aufbewahrungsbox mit Deckel
Artikel-Nr.:
     303-4620075
Hersteller:
     Orthex Group 
Herst.-Nr.:
     3520070
EAN/GTIN:
     7310543520075
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Hochwertiger transparenter Kunststoffbehälter. 
SmartStoreTM ist der skandinavische Marktführer
für clevere Aufbewahrungslösungen.

Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an
Boxengrößen und Einsätzen und sorgt damit für gute Organisation.
  • Premiumqualität, hergestellt in Schweden
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen: 21 x 17 x 6 cm
  • Innen: H 5 cm, LxB unten 16,5x14 cm, LxB oben 18x15 cm
  • Volumen: 1 Liter

Einsatzgebiete: Büro, Werkstatt, Lager, Transport, Lebensmittelaufbewahrung, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Laborbedarf, Catering, Archivierung

Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, Aufbewahrungsbox, Frischhaltebox, Kühlraumbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,36*
€ 2,61*
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 3,88*
Lager 303
33
€ 5,87*
ab € 2,53*
€ 4,56*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SmartStore
4608394
ab € 4,36*
Ähnlich
SmartStore
4649390
ab € 17,99*
Ähnlich
Orthex Group
3482070
ab € 3,22*
Ähnlich
Orthex Group
3483070
ab € 5,62*
Ähnlich
Orthex Group
3521070
ab € 1,71*
Ähnlich
Orthex Group
3522070
ab € 1,89*
Ähnlich
Orthex Group
3510170
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.