Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartStore CLASSIC 65 - Aufbewarungsbox, Ordnerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartStore CLASSIC 65 - Aufbewarungsbox, Ordnerbox
SmartStore CLASSIC 65 - Aufbewarungsbox, Ordnerbox
SmartStore CLASSIC 65 - Aufbewarungsbox, Ordnerbox
Artikel-Nr.:
     303-4667721
Hersteller:
     Orthex Group 
Herst.-Nr.:
     3477070
EAN/GTIN:
     7332462067721
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Hochwertiger transparenter Kunststoffbehälter. 
SmartStoreTM ist der skandinavische Marktführer
für clevere Aufbewahrungslösungen.

Das einzigartige Konzept umfasst ein breites Spektrum an
Boxengrößen und Einsätzen und sorgt damit für gute Organisation.

Die SmartStore Box 65 ist eine besonders geräumige transparente Aufbewahrungsbox.
Sie ist bseonders geeignet für die Archivierung von bis zu 6 x A4-Aktenordner oder für Bettwäsche
und Textilien

  • Premiumqualität, hergestellt in Schweden
  • Robuste Clips schließen den Deckel zuverlässig
  • Die Boxen sind ohne Deckel platzsparend ineinander
    und mit Deckel sicher aufeinander stapelbar.
  • Lebensmittelgeeignet. BPA frei!
  • aus recycelbarem Polypropylen. Spülmaschinengeeignet.
  • von -40° bis +120°C einsetzbar.
  • Größe außen (L x B x H): 60 x 40 x 43 cm
  • Innenmaße: Höhe 40 cm, unten 46,5 x 28,5 cm , oben 52 x 34 cm
  • Volumen: 61 Liter

Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Industriebedarf, Facility, Stapelbehälter, Krankenhausbedarf, Medizinbedarf, Laborbedarf, Catering, Archivierung, Lebensmittelbehälter, Werkstattbehälter

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 20,09*
€ 28,81*
Lager 303
30
€ 5,87*
ab € 22,53*
€ 31,51*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iris Ohyama
137054
ab € 24,64*
Ähnlich
Orthex Group
3462050
ab € 23,81*
Ähnlich
Orthex Group
3494070
ab € 8,47*
Ähnlich
Orthex Group
3510170
ab € 13,62*
Ähnlich
Orthex Group
3542570
ab € 19,31*
Ähnlich
Sunware
H6163402
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.