Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Box 3 Liter schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
303-4801774XR
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
3C solid black
EAN/GTIN:
5060024805857
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Blickdichte stabile Aufbewahrungsbox für 18 CDs / 10 DVDs
oder für Sanitärteile für Küche und Bad, Stempel und Ähnliches.
Maße außen (mit Deckel): 245 x 180 x 160 mm,
innen: 190 x 143 x 120 mm
Superstabil
Blickdicht schwarz.
Verschließbarer Deckel schützt vor Staub und Spritzwasser.
Stapelbar
temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
... >
Aufbewahrungsboxen
>
Really Useful Box Aufbewahrungsboxen
>
Farbige Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
kunststoffbox really useful 3l
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful
,
Aufbewahrungsbox
,
Stapelbox
,
Storagebox
,
Kunststoffbehälter
,
Plastikbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,05*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Boxes 68502000 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Transparent
Really Useful Products
68502000
ab € 4,36*
Ähnlich
Really Useful Box 4 Liter DIN A4 schwarz
Really Useful Products
4C solid black
ab € 6,30*
Ähnlich
Really Useful Box 9BK Aufbewahrungsbox 9,0 l schwarz 39,5 x 25,5 x 15,5 cm Werks
Really Useful Products
9BK
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen