Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Box 0,75 Liter inkl. Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
303-4804270
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
0.75C
EAN/GTIN:
5060024804270
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Hochwertige und transparente Kunststoffbox.
Zum Beispiel als Sammelbehälter für kleine Gegenstände einsetzbar.
Durch Ihre Stabilität eignet sie sich besonders für Werkstatt-
oder Laborausrüstungen auszurüsten.
Maße außen (mit Deckel): 195 x 135 x 55 mm,
innen: 150 x 110 x 45 mm
Superstabil!
Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
Stapelbar
temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
... >
Aufbewahrungsboxen
>
Really Useful Box Aufbewahrungsboxen
>
Transparente Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
Schubladenturm
,
Schubladencontainer
,
Schubladenmöbel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Really Useful Box 84CCB 84 L Transparent PP (Polypropylen)
Really Useful Products
84C
€ 36,20*
Ähnlich
Really Useful Aufbewahrungsbox 4C
Really Useful Products
4C
€ 7,83*
Ähnlich
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 64C 44x31x71cm 64l transparent
Really Useful Products
64C
€ 27,34*
Ähnlich
Really Useful Boxes 0.7C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
UB07LC
€ 4,25*
Ähnlich
Really Useful Box® Aufbewahrungsbox 1.6C 19x11x13,5cm 1,6l t 311826-YY
Really Useful Products
1.6C
€ 5,24*
Ähnlich
ReallyUsefulProducts Box 50l 50C
Really Useful Products
50C
€ 21,03*
Ähnlich
16 Fach Tray für Really Useful Boxes
Really Useful Products
LGTRAY16C
€ 16,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.