Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURPLUS Eurobox transparent 60 x 40 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SURPLUS Eurobox transparent 60 x 40 x 22 cm
SURPLUS Eurobox transparent 60 x 40 x 22 cm
SURPLUS Eurobox transparent 60 x 40 x 22 cm
Artikel-Nr.:
     303-4920732
Hersteller:
     SURPLUS
Herst.-Nr.:
     604022V-000
EAN/GTIN:
     4260363020732
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Diese optisch ansprechenden Eurobehälter fallen dank ihrer doppelten Wandstruktur unter die Rubrik der stabilen Kunststoffbehälter. Das Hohlkammerprofil in den Ecken und Seiten bewirkt eine besondere Stabilität und Steifigkeit der Behälter. Aufgrund ihrer Durchsichtigkeit sind sie besonders für die Gastronomie geeignet, sowie als Ordnungshelfer für Haushalt und Hobby.

  • vielseitig verwendbar und einsetzbar
  • lebensmittelecht und geruchsneutral
  • kälte- und hitzebeständig
  • beständig gegenüber den meisten Säuren und Laugen
  • für schwere Lasten geeignet

Die normierten Maße sind optimal auf die Verwendung der gängigen Palettengrößen abgestimmt.

  • Außenmaße: 600 x 400 x 220 mm
  • Innenmaße: 555 x 360 x 218 mm
  • Farbe: durchsichtig
  • Material: Polypropylen (PP)
  • lebensmittelecht
  • spülmaschinenfest
  • Füllvolumen: 46 l
  • Stapellast: 200 kg
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, offene Handgriffe
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter, Eurobox, Lebensmittelbehälter, Gastronomie Behälter, Lagerkiste, Plastikkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 9,22*
€ 17,91*
Lager 303
14
€ 5,87*
ab € 14,36*
€ 21,51*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Surplus Systems
604000-000
€ 11,00*
Ähnlich
Surplus Systems
604032V-000
€ 25,84*
Ähnlich
SURPLUS
403022VL-000
€ 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.