Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURPLUS Eurobox transparent 30 x 20 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SURPLUS Eurobox transparent 30 x 20 x 12 cm
SURPLUS Eurobox transparent 30 x 20 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     303-4924525
Hersteller:
     SURPLUS
Herst.-Nr.:
     302012-000
EAN/GTIN:
     4260363024525
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Diese stapelbaren Euroboxen sind dank ihrer doppelten Wandstruktur sehr stabil. Das Hohlkammerprofil an den Ecken bewirkt eine besondere Steifigkeit. Aufgrund ihrer Transparenz sind sie für die Gastronom, sowie als Ordnungshelfer geeignet. Typische Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienste, Werkstätten, Kleinteile, Picklager

  • lebensmittelecht und geruchsneutral
  • kälte- und hitzebeständig
  • beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
  • für schwere Lasten geeignet

Die normierten Maße sind optimal auf die Verwendung der gängigen Palettengrößen abgestimmt.

  • Außenmaße: 300 x 200 x 120 mm
  • Innenmaße: 266 x 166 x 118 mm
  • Farbe: transparent
  • Material: Polypropylen (PP)
  • lebensmittelecht
  • spülmaschinenfest
  • Füllvolumen: 5 l
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, Handgriffe


Alle SURPLUS Euronormboxen sind aufeinander stapelbar!

Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, Eurobox, Lebensmittelbehälter, Gastronomie Behälter, Lagerkiste, Plastikkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Surplus Systems
604022V-000
€ 17,91*
Ähnlich
Surplus Systems
604032V-000
€ 25,84*
Ähnlich
SURPLUS
201512-000
€ 6,71*
Ähnlich
SURPLUS
403022VL-000
€ 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.