Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURPLUS Euronormbox 60 x 40 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SURPLUS Euronormbox 60 x 40 x 32 cm
SURPLUS Euronormbox 60 x 40 x 32 cm
SURPLUS Euronormbox 60 x 40 x 32 cm
SURPLUS Euronormbox 60 x 40 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     303-4938302
Hersteller:
     SURPLUS
Herst.-Nr.:
     604032V-010
EAN/GTIN:
     4260223738302
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Diese optisch ansprechenden Eurobehälter fallen dank ihrer doppelten Wandstruktur unter die Rubrik der stabilen Kunststoffbehälter. Das Hohlkammerprofil in den Ecken und Seiten bewirkt eine besondere Stabilität und Steifigkeit der Behälter. Sie sind für die Industrie geeignet, sowie für Handwerk, Landwirtschaft und Garten - ein kompatibles System mit vielen Ergänzungsmöglichkeiten.
  • vielseitig verwendbar und einsetzbar
  • lebensmittelecht und geruchsneutral
  • kälte- und hitzebeständig
  • beständig gegenüber den meisten Säuren und Laugen
  • für schwere Lasten geeignet
Die normierten Maße sind optimal auf die Verwendung der gängigen Palettengrößen abgestimmt.
  • Außenmaße: 600 x 400 x 320 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Füllvolumen: 66 l
  • Stapellast: 200 kg
  • Ausführung: Boden und Seiten geschlossen, offene Handgriffe

Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienste, Werkstätten, Picklager, Krankenhausbedarf, Laborbedarf

Einsatzgebiete: Lager, Transport, Logistik, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 303
11
€ 5,87*
ab € 16,69*
€ 24,85*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 27,44*
Preise: Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 303
Versand: Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Surplus Systems
604000
ab € 4,45*
Ähnlich
Surplus Systems
604032V-000
ab € 10,28*
Ähnlich
SURPLUS
604032D-000
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.