| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 303-4Q54522 Herst.-Nr.: SKRQ450V2CZAPG001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großer, extrem stabiler Werkzeugkoffer für die mobile Werkstatt. Der QBRICK Werkzeugkoffer ermöglicht den sicheren, wasserdichten und staubdichten Transport kompletter Sets von Werkzeugen, Maschinen oder Instrumenten. Der VARIO-Deckel besitzt rote Kupplungen, die die feste Verbindung mit weiteren Koffern der Serien ONE und PRO ermöglichen. Damit können Sie Ihre Ausrüstung immer nach Bedarf zusammenstellen und haben alles im Griff. Deshalb ist das QBRICK System nicht nur für das Handwerk interessant, sondern ebenso für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste sowie für die Forschung und die professionelle Fotografie. Dieser Werkzeugkoffer hat einen umlaufenden Dichtring im Deckel. Dieser ist mit zwei stabilen Überfallverschlüssen sicher geschlossen. Zusätzlich gibt es mehrere Ösen für Vorhängeschlösser, Plomben oder ähnliche Sicherungen. Zum Lieferumfang gehören zwei Trennwände und zwei Tragekasten. - Außenmaße (LxBxH): 585 x 385 x 422 mm
- Innenmaße: 519 x 305 x 331 mm
- Kapazität: 52 Liter
- Wasserdicht, staubdicht | Schutzklasse: IP 66
- Traglast: 50 kg
- Stapellast 120 kg
- Material: PP, Kupplungen: Polyamid
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Werkzeugkasten, Handwerk, Outdoor, Hartschalenkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkiste, Equipment, Systembox, Schutzkoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |