| |
|
| Artikel-Nr.: 303-4Q57776 Herst.-Nr.: Z257776PG001 EAN/GTIN: 5901238257776 |
| |
|
| | |
| Qbrick System PRO Toolbox ist ein geräumiger, modularer Werkzeugkoffer, der bereits serienmäßig viele Vorteile bietet: eine im Deckel integrierte flexible Dichtung, die eine hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser gewährleistet, seitliche Kupplungen aus Polyamid, mit den sich dieser Koffer mit anderen Modulen oder mit der Transport-Plattform verbinden lässt. Als Zubehör sind drei verstellbare Trennwände und eine Ablage beigefügt. Spezielle Führungen im Inneren der QS PRO Toolbox ermöglichen es Ihnen, die Sortierboxen System TWO Multi Organizer einzusetzen, die für die Aufbewahrung von Kleinteilen wie Schrauben oder Nägel ideal sind. - Außenmaße (LxBxH): 450 x 334 x 240 mm
- Innenmaße: 358 x 245 x 189 mm
- Kapazität: 19 Liter
- Spritzwassergeschützt, staubdicht | Schutzklasse: IP 54
- Material: PP, Kupplungen: Polyamid
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Werkzeugkasten, Handwerk, Outdoor, Hartschalenkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkiste, Equipment, Systembox, Schutzkoffer |
| | |
| |