| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3044-23-0000-0020 Herst.-Nr.: 12300020 EAN/GTIN: 4021343329005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, im Ring, Brandverhalten D-s2 d0 nach EN 13501-1 20 x 2,0 (100 m) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat: | CSTB | PZH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohr 100 m, kunststoff rohr, 23000, MultiFit-Flex Systemrohr, aufgerollt, 20 x 2, 0 (100 m), Systemtechnik, Rohr, Rohre aus Kunststoff, andere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |