Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiFit-Flex protect Systemrohr aufger., blau 20 x 2,0 (75 m)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3044-23-200B-0002
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     12320020B
EAN/GTIN:
     4021343358180
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Kunststoff-Mehrschicht-Systemrohr, mit Schutzrohr, blau, mit innenliegendem Rohr aus PE-RT mit erhöhter Temperaturbeständigkeit nach DIN 16833, außen liegendes Rohr aus PE-HD, dazwischen ein stumpfverschweißtes Aluminiumrohr, im Ring, Brandverhalten D-s2 d0 nach EN 13501-1 20 x 2,0 (75 m)
Weitere Informationen:
Zertifikat:
CSTB | PZH
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohr blau, kunststoff rohr, 23200B, MultiFit-Flex protect, Systemrohr aufger., blau, 20 x 2, 0 (75 m), Systemtechnik, Rohr, Rohre aus Kunststoff, andere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 375 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 750 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.