Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
SD Karte
>
microSD Karte
>
microSD Steckverbinder
>
Artikel
CPT-8200-L - Batch Terminal, Laserscanner, 4MB SRAM, 8MB Flash, 24 Tasten
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 306
Artikel-Nr.:
306-1755-820.05
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
A8200RSL42UU1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CPT-8200-L - Batch Terminal, Laserscanner, 4MB SRAM, 8MB Flash, 24 Tasten
inkl. Netzteil, Akku und USB-Kabel
... >
Lager 306
>
Mobilterminals
>
Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Scanner Netzteil
,
Scannernetzteil
,
microSD Kartensockel
,
microSD Steckverbinder
,
barcode scanner usb
,
microsd kartensockel
,
barcode scanner cipher lab
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 306
Frei Haus
ab € 448,51*
€ 518,11*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 448,91*
€ 518,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,11*
€ 616,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,72*
€ 594,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,38*
€ 570,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 306
Versand:
Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab Charging and Communication Cradle
CipherLab
A8200CCCNNNN1
ab € 44,36*
Zubehör
CipherLab Ethernet Cradle
CipherLab
A8200ENCNENN1
ab € 102,37*
Zubehör
CipherLab Schutzdeckel
CipherLab
X820000X01508
ab € 37,05*
Zubehör
CipherLab VCOM USB-Kabel
CipherLab
A308RS0000014
ab € 16,83*
Zubehör
Li-Ion Batterie (wiederaufladbar, 1200mAh, 3.7V) für CPT-8200
CipherLab
KB1B371200005
ab € 29,20*
Zubehör
Pistolen-Griff für CPT-8200
CipherLab
B8200PISTOL02
ab € 14,55*
Zubehör
RS232-Anschlusskabel (für Terminal oder Cradle) für CPT-8200, CPT-8400, CPT-9300, CPT-9600 und CPT-8700
CipherLab
WSI6000102194
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen