Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Kellnerschloss
>
Artikel
Stift-Kellnerschloss - Einbau, mit 2pol. Stecker, Kabellänge 0.4m, Dallas-Chip, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
306-3737-312.03
Hersteller:
Addimat
Herst.-Nr.:
01.303
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kellnerschloss
kellnerschloss addimat
kellnerschloss
Stift-Kellnerschloss - Einbau, mit 2pol. Stecker, Kabellänge 0.4m, Dallas-Chip, schwarz
**Sondermodell ohne Elektronik**
... >
Kassen
>
Kellnerschlösser
>
Schlösser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Addimat 01.420 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
01.420
ab € 6,48*
Zubehör
Addimat 60.010 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.010
ab € 7,49*
Zubehör
Addimat 60.020 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.020
ab € 7,49*
Zubehör
Addimat 60.030 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.030
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat 60.040 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.040
ab € 7,43*
Zubehör
Addimat 60.050 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.050
ab € 7,50*
Zubehör
Addimat 60.060 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.060
ab € 7,48*
Zubehör
Addimat 60.070 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.070
ab € 7,51*
Zubehör
Addimat 60.080 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.080
ab € 7,51*
Zubehör
Addimat 60.090 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
60.090
ab € 7,43*
Zubehör
Addimat 65.001 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
65.001
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat 65.021 Komponente für Sicherheitsgeräte
Addimat
65.021
ab € 2,60*
Zubehör
Addimat Aufkleber
Addimat
65011
ab € 2,61*
Zubehör
Kellnerstift grün, mit fixer Laufnummer, gekürzte Version (30mm)
Addimat
60.030-30
ab € 22,41*
Zubehör
Kellnerstift orange, mit fixer Laufnummer, gekürzte Version (30mm)
Addimat
60.060-30
ab € 22,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen