Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 P216-51-TCO-594B 16"/i5-1335/16/512SSD/W11Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P2 TMP216-51-TCO-594B Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     306-LM367130
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B47EG.001
EAN/GTIN:
     4711121796487
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Acer TravelMate P2 P216-51-TCO-594B 16"/i5-1335/16/512SSD/W11Pro
40.64cm (16"), 1920 x 1200 IPS, Intel® Core™ i5-1335U 3.4/4.6GHz 10C 12MB Cache, Intel® Iris® Xe Graphics, 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, USB 3.1 Type-C Thunderbolt 4, beleuchtete Tastatur, steel gray, 1.87kg, Windows 11Pro 64Bit, MIL-STD 810G, 3 Jahre Herstellergarantie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 623,48*
€ 677,12*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 633,43*
€ 688,48*
€ 1,93*
ab € 634,55*
€ 690,47*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 635,41*
€ 691,64*
Lager 306
Frei Haus
ab € 660,79*
€ 719,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,45*
€ 856,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,58*
€ 845,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,59*
€ 828,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,69*
€ 806,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,79*
€ 786,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,56*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,06*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,95*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,71*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,58*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 103,07*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,31*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,42*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,55*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,96*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.