Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher - mit Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher - mit Henkel
Becher - mit Henkel
Artikel-Nr.:
     3061-1005.035
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1005.035
EAN/GTIN:
     4044925002196
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Becher - mit Henkel

  • Becher
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 8,5 cm
  • Ø 8,5 cm
  • Inhalt 0,35 l
  • mit Henkel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
8,5 cm
Ø:
8,5 cm
Inhalt:
0,35 l
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffee-pott edelstahl, kaffee becher, kaffeebecher was, Becher, 1005035, 1005 035
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,42*
Lager 3061
1799
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,45*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,92*
€ 4,89*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.