Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckaschenbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckaschenbecher
Druckaschenbecher
Artikel-Nr.:
     3061-1113.115
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1113.115
EAN/GTIN:
     4044925066310
Suchbegriffe:
Dreh-Aschenbecher
Dreh-Ascher
Drehaschenbecher
Drehascher

Druckaschenbecher

  • Druckaschenbecher
  • Edelstahl
  • Höhe 5 cm
  • Ø 11,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
5 cm
Ø:
11,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischaschenbecher, Tischascher, tischaschenbecher edelstahl, dreh aschenbecher, Druckaschenbecher, 1113115, 1113 115
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,51*
Lager 3061
865
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,70*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,72*
€ 7,26*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.