Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe grün - Gurtlänge 200 cm - 1114.304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe grün - Gurtlänge 200 cm - 1114.304
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe grün - Gurtlänge 200 cm - 1114.304
Artikel-Nr.:
     3061-1114.304
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1114.304
EAN/GTIN:
     4044925051170
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe grün - Gurtlänge 200 cm - 1114.304

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Edelstahloptik - Gurtfarbe grün
  • Abmessung: Gurtlänge 200 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahloptik - Gurtfarbe grün
Abm.:
Gurtlänge 200 cm
Serie:
Highflex
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, gurtabsperrpfosten grün, gurtabsperrpfosten, kordelpfosten edelstahl, Personenleitsystem, Abgrenzungspfosten, Tensator, 2214214, 1114104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114003
ab € 26,36*
Zubehör
WAS Germany
1114005
ab € 34,72*
Zubehör
WAS Germany
2301000
ab € 450,07*
Zubehör
WAS Germany
2300000
ab € 280,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.