Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Kordelständer
>
Artikel
Transportwagen. pulverbeschichteter Stahl. für Abgrenzungspfosten bis Ø 10 cm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-463-2124
Hersteller:
WAS Germany
Herst.-Nr.:
2301000-2875
EAN/GTIN:
4044925077491
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Absperrpfosten
Blockierpoller
Transportwagen. pulverbeschichteter Stahl. für Abgrenzungspfosten bis Ø 10 cm, 2
schwenkbare Rollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, geeignet für bis zu 16 Abgrenzungspfosten und ca. 20 Taue, die Ständer werden durch PVC Rohre Ø 10 cm gehalten. Maße: 123 x 80 x 193 LxBxH.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
120.00 cm
Breite:
80.00 cm
Gewicht:
74.00 kg
... >
Einrichtung / Hygiene / Büro
>
Einrichtung/Empfang
>
Abgrenzpfosten
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten durchmesser 100mm
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten stahl
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,53*
€ 491,18*
Lager 2813
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 641,72*
€ 742,82*
Lager 3061
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 775,69*
€ 874,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,82*
€ 883,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,54*
€ 856,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,49*
€ 832,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,82*
€ 807,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2813
Versand:
Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2813
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.204
WAS Germany
1114.204
ab € 37,33*
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 300 - 1114.235
WAS Germany
1114.235
ab € 50,56*
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe gelb - Gurtlänge 300 - 1114.435
WAS Germany
1114.435
ab € 53,82*
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe grau - Gurtlänge 200 - 1114.504
WAS Germany
1114.504
ab € 37,28*
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe grün - Gurtlänge 200 cm - 1114.304
WAS Germany
1114.304
ab € 37,46*
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe grün - Gurtlänge 300 - 1114.335
WAS Germany
1114.335
ab € 50,88*
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 200 - 1114.104
WAS Germany
1114.104
ab € 37,59*
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe rot - Gurtlänge 300 - 1114.135
WAS Germany
1114.135
ab € 50,87*
Zubehör
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 300 - 1114.635
WAS Germany
1114.635
ab € 53,91*
Zubehör
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Kugel. Edelstahl,
WAS Germany
2201001-2844
ab € 39,02*
Zubehör
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Kugel. Edelstahl. Höhe 95
WAS Germany
2200001-2842
ab € 37,19*
Zubehör
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Zylinder. Edelstahl,
WAS Germany
2201000-2844
ab € 39,23*
Zubehör
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE CLASSIC. Zylinder. Edelstahl. Höhe
WAS Germany
2200000-2842
ab € 37,03*
Zubehör
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE ECOFLEX. Edelstahl, ›
WAS Germany
2114104-2832
ab € 29,84*
Zubehör
Abgrenzungspfosten PERSONENLEITSYSTEM SERIE ECOFLEX. Edelstahl, ›
WAS Germany
2114604-2832
ab € 30,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen