Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe gelb - Gurtlänge 300 - 1114.435


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe gelb - Gurtlänge 300 - 1114.435
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe gelb - Gurtlänge 300 - 1114.435
Artikel-Nr.:
     3061-1114.435
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1114.435
EAN/GTIN:
     4044925058445
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe gelb - Gurtlänge 300 - 1114.435

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Edelstahloptik - Gurtfarbe gelb
  • Abmessung: Gurtlänge 300 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahloptik - Gurtfarbe gelb
Abm.:
Gurtlänge 300 cm
Serie:
Highflex
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, kordelpfosten edelstahl, Personenleitsystem, Abgrenzungspfosten, Tensator, 2214214, 1114104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114434
ab € 14,26*
Zubehör
WAS Germany
1114003
ab € 26,36*
Zubehör
WAS Germany
1114005
ab € 34,72*
Zubehör
WAS Germany
2301000
ab € 450,07*
Zubehör
WAS Germany
2300000
ab € 280,17*
Zubehör
WAS Germany
1114.010
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.