| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1428.110 Herst.-Nr.: 1428.110 EAN/GTIN: 4044925051934 |
| |
|
| | |
| Hotel-Kleiderbügel - Kleiderbügel - Hotel-Kleiderbügel
- Holz
- natur
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 44,5 x 1,2 x 23 cm
- mit Einkerbungen und Steg
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | natur | Abm.: | 44,5 x 1,2 x 23 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Hotel-Kleiderbügel, Aufhängung, 1428111, 1428 111, 1428110, 1428 110 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,39* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,26* | € 2,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 1,43* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|