Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter - Chromnickelstahl - 1434.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartenhalter - Chromnickelstahl - 1434.001
Kartenhalter - Chromnickelstahl - 1434.001
Artikel-Nr.:
     3061-1434.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1434.001
EAN/GTIN:
     4044925005975
Suchbegriffe:
Kartenhalter
1434001
1434 001

Kartenhalter

  • Kartenhalter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 4,5 cm
  • Ø 5,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
4,5 cm
Ø:
5,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
5102
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,91*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,91*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.