Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonschiene - 60 cm - 1434.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonschiene - 60 cm - 1434.600
Bonschiene - 60 cm - 1434.600
Artikel-Nr.:
     3061-1434.600
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1434.600
EAN/GTIN:
     4044925005982
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonschiene - 60 cm - 1434.600

  • Material: Edelstahl
  • Abmessung: 60 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: bonleiste 60 cm, bonleiste, 1434121, 1434 121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,71*
€ 12,53*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,87*
Lager 3061
376
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 14,05*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.