Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettkartenständer - 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettkartenständer - 10 cm
Bankettkartenständer - 10 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1435.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1435.100
EAN/GTIN:
     4044925006002
Suchbegriffe:
Bankettkartenhalter
Bankettkartenständer
Bankettständer
bankettkartenständer

Bankettkartenständer - 10 cm

  • Bankettkartenständer
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 10 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Bankettkartenständer, 1435450, 1435 450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,20*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,90*
€ 6,24*
Lager 3061
781
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,77*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.