Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portionierer - Ø 4,5 cm - 1/30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portionierer - Ø 4,5 cm - 1/30 l
Portionierer - Ø 4,5 cm - 1/30 l
Artikel-Nr.:
     3061-1443.045
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1443.045
EAN/GTIN:
     4044925006118
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper

Portionierer - Ø 4,5 cm - 1/30 l

  • Portionierer
  • Chromnickelstahl
  • rund
  • Ø 4,5 cm
  • Inhalt 1/30 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Ø:
4,5 cm
Inhalt:
1/30 l
Weitere Suchbegriffe: Eisformer, Eisportionierer, Eisportionierlöffel, Eisspachtel, Portionierer für Speisen, eis dipper, Portionierer, 1443065, 1443 065
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 3,492*
€ 5,612*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,39*
Lager 3061
794
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,74*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.