| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1483.001 Herst.-Nr.: 1483.001 EAN/GTIN: 4044925036337 |
| |
|
| | |
| Streuer - Salzstreuer - 7 cm - Ø 4 cm - Streuer
- Glas
- Höhe 7 cm
- Ø 4 cm
- gerade Form
- Kappe aus Edelstahl
Weitere Informationen: | | Material: | Glas | Abm.: | 7 cm | Ø: | 4 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 0,7545* | € 1,4345* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,79* | € 1,50* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,58* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,93* | € 1,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|