| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1755.003 Herst.-Nr.: 1755.003 EAN/GTIN: 4044925045476 |
| |
|
| | |
| Menage - 3-teilig - Menage Serie 1755
- Edelstahl
- Höhe 12 cm
- 3-teilig
- Salz und Pfeffer
- Senfglas mit Löffel
- Einsätze aus Glas
- Unterteil aus Kunststoff
- Kappen aus Chromnickelstahl
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 12 cm | Serie: | Serie 1755 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,58* | € 11,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,81* | € 11,42* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,30* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|