Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großküchensieb - Ø 30 cm - Chromnickelstahl - 2068.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großküchensieb - Ø 30 cm - Chromnickelstahl - 2068.300
Großküchensieb - Ø 30 cm - Chromnickelstahl - 2068.300
Artikel-Nr.:
     3061-2068.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2068.300
EAN/GTIN:
     4044925015875
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb

Großküchensieb - Ø 30 cm

  • Großküchensieb
  • Chromnickelstahl
  • Ø 30 cm
  • mit Hohlgriff
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Ø:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, was küchensieb, draht küchensieb, Großküchensieb, 2068350, 2068 350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 46,07*
€ 58,77*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 50,68*
€ 64,57*
Lager 3061
48
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 74,36*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.