| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-2290.240 Herst.-Nr.: 2290.240 EAN/GTIN: 4044925018180 |
| |
|
| | |
| Pizzablech - Blaublech - rund - mit bordiertem Rand - Ø 24 / 22 cm - 2290.240 - Pizzablech
- mit bordiertem Rand
- Material: Blaublech
- Form: rund
- Höhe 2,5 cm
- Ø 24 / 22 cm
- Artikel ist nicht für Spülmaschinen geeignet
Weitere Informationen: | | Material: | Blaublech | Abm.: | 2,5 cm | Ø oben / unten: | 24 / 22 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 3,104* | € 4,994* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,25* | € 5,14* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,59* | € 5,63* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,61* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|