Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste - mit Holzgriff und Stahlborsten - 2295.150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsbürste - mit Holzgriff und Stahlborsten - 2295.150
Reinigungsbürste - mit Holzgriff und Stahlborsten - 2295.150
Artikel-Nr.:
     3061-2295.150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2295.150
EAN/GTIN:
     4044925107914
Suchbegriffe:
Grill-Bürste
Grillbürste
grill bürste

Reinigungsbürste - mit Holzgriff und Stahlborsten - 2295.150

  • Material: Holz / Stahl
  • Abmessung: 156 cm - Kopf: 25 x 3 cm
  • 4 Reihen mit 4 cm langen Stahlborsten
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Abm.:
156 cm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsbürste, Reinigungsbürste günstig, Reinigungsbürste günstig kaufen, Stahlborsten, Reinigungsbürste 2295.150, 2295150, 2295 150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,66*
€ 23,23*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 24,04*
Lager 3061
194
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 26,76*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.