Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammkuchenbrett - 35 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammkuchenbrett - 35 x 30 cm
Flammkuchenbrett - 35 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     3061-2299.560
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2299.560
EAN/GTIN:
     4044925087780
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Flammkuchenbrett - 35 x 30 cm

  • Flammkuchenbrett
  • Holz
  • Länge x Breite 35 x 30 cm
  • Länge inkl. Schaufel 56 cm
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Abm.:
35 x 30 cm
Weitere Suchbegriffe: korb gastronomie, Flammkuchenbrett, 2299660, 2299 660
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,79*
€ 20,00*
Lager 3061
238
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 20,58*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,95*
€ 22,35*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.