Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromnickelstahl - 295.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromnickelstahl - 295.001
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromnickelstahl - 295.001
Artikel-Nr.:
     3061-295.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     295.001
EAN/GTIN:
     4044925052900
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm

  • Besteck Serie Thadea
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 20,0 x 0,25 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
20,0 x 0,25 cm
Serie:
Serie Thadea
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 295004, 295 004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.